Ráčny
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
Francúzske kľúče
Račne & príslušenstvo
Ráčny
L6830.006.950
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
Bahco račne 6950
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
L6830.006.950
Izolácia
Nie
Výška
26.5
Hmotnosť
115
Priemer hlavy (mm)
25.8
Antimagnetický
Nie
Dĺžka (mm)
121
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Izolácia
Nie
Výška
26.5
Hmotnosť
115
Priemer hlavy (mm)
25.8
Antimagnetický
Nie
Dĺžka (mm)
121
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Materiál
Oceľ
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Nevýbušnosť
Nie
S rukoväťou
Áno
Model so žľabovým podávaním
Nie
Univerzálny kĺb
Nie
Uhol vyklopenia (°)
5
Obojstranný
Áno
Konštrukčná račňa
Nie
Vhodné pre bity
Nie
Blokovanie zásuvky
Nie
Integrované odblokovanie
Nie
Otočná rukoväť
Nie
Výsuvná rukoväť
Nie
Kĺbová hlava
Nie
Otočná hlava
Nie
Vhodné pre zásuvky
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
85
HS kód
Zobraziť
Type
Pear Head Reversible Ratchet
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
L6830.006.950
EAN
7314151089641
UBB
203122073331
UNSPSC
27111711
Číslo materiálu výrobcu
6950