text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Bahco Račne 1/4

Položka č. 4Y039135
Izolácia Nie
Výška 20.4
Hmotnosť 90
Priemer hlavy (mm) 19.6
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 119
Izolačná ochrana 1000 V Nie

Technické údaje

Izolácia Nie
Výška 20.4
Hmotnosť 90
Priemer hlavy (mm) 19.6
Antimagnetický Nie
Dĺžka (mm) 119
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Oceľ
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Uhol vyklopenia (°) 5
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Blokovanie zásuvky Nie
Integrované odblokovanie Nie
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Bahco
HS kód
Type Ratchet

Čísla materiálu

Položka č. 4Y039135
EAN 7314150197668
UBB 500652514778
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 6950SL
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.