text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Príslušenstvo K8160D GR. 1


Unášač: 1/2" podľa DIN 3121-G 12,5, ISO 1174. Povrchová úprava: čierne. Materiál: vysoko výkonná legovaná oceľ, ideálna na rázové použitie.  S priechodným otvorom. Na použitie so strojmi. Pre maximálnu bezpečnosť používajte upínacie pružiny. D2 = vonkajší priemer vonkajšieho konca.

Položka č. L7069.000.001
Ochrana povrchu Fosfátované
Dĺžka (mm) 75
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Fosfátované
Dĺžka (mm) 75
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Štvorhranná tyč 12.5 mm (1/2 inch)
Testované podľa ISO 3316 Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Bahco
Váha kusu (g) 140
Type Square Drive Extension Bar

Čísla materiálu

Položka č. L7069.000.001
EAN 7314151237400
UBB 203120641063
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu K8160D-1
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.