Príslušenstvo
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
Francúzske kľúče
Príslušenstvo
L8055.001.780
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
Bahco Príslušenstvo 6961 6961
Pridať do katalógu
Položka č.
L8055.001.780
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
101
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
101
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Štvorhranná tyč
6,3 mm (1/4 palca)
Testované podľa ISO 3316
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
65
Type
Extension Bar
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
L8055.001.780
EAN
7314151089870
UBB
203122669740
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
6961