text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Polokulatý pilník 210 1-210-10-3-0


Na pilovanie dutých a plochých povrchov a veľkých otvorov. Vhodný na odihľovanie. Tvar: s plochami a hranami, zužujúcimi sa smerom ku špičke. Dĺžky 4" a 6" zahrotené, 8" a väčšie sú polozahrotené. S krížovým sekom. Sek: 1 = Polohrubý, 2 = Stredný, 3 = Jemný

Artikelnummer S5314.003.250
Tvar Polkruhové
Celková dĺžka (mm) 250
Dĺžka čepele (mm) 250
Šírka čepele (mm) 25
Výška čepele (mm) 7
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Tvar Polkruhové
Celková dĺžka (mm) 250
Dĺžka čepele (mm) 250
Šírka čepele (mm) 25
Výška čepele (mm) 7
Tvar rezu Dvojitý rez
Počet rezov 3
Značka Bahco
Váha kusu (g) 270
Type Half-Round File

Artikelnummers

Artikelnummer S5314.003.250
EAN 7311518020187
UBB 400135122119
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 1-210-10-3-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.