text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Polokulatý pilník 210 1-210-08-3-0


Na pilovanie dutých a plochých povrchov a veľkých otvorov. Vhodný na odihľovanie. Tvar: s plochami a hranami, zužujúcimi sa smerom ku špičke. Dĺžky 4" a 6" zahrotené, 8" a väčšie sú polozahrotené. S krížovým sekom. Sek: 1 = Polohrubý, 2 = Stredný, 3 = Jemný

Objednací číslo S5314.003.200
Tvar Polkruhové
Dĺžka čepele (mm) 200
Šírka čepele (mm) 20.5
Výška čepele (mm) 6
Tvar rezu Dvojitý rez
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar Polkruhové
Dĺžka čepele (mm) 200
Šírka čepele (mm) 20.5
Výška čepele (mm) 6
Tvar rezu Dvojitý rez
Počet rezov 3
Značka Bahco
Váha kusu (g) 131
Type Half-Round File

Čísla materiálu

Objednací číslo S5314.003.200
EAN 7311518020156
UBB 400135122036
UNSPSC 27111900
Výrobní číslo položky 1-210-08-3-0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.