text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Plochý vrták oranžový 3 mm


Položka č. 6J749125
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 33
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 61
Priemer vrtáka (mm) 3
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 33
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Chrom-vanadiová ocel
Tvar stopky Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bahco
HS kód 82075090000
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 6J749125
EAN 7314150388189
UBB 500702524454
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 9646-3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.