Vrtáky do dreva
Všetky kategórie
Brands
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
Príslušenstvo & diely
Vrtáky do dreva
6J477204
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
Bahco Plochý vrták oranžový 22 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
6J477204
Celková dĺžka (mm)
400
Priemer šachty (mm)
6
Priemer vrtáka (mm)
22
Značka
Bahco
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
400
Priemer šachty (mm)
6
Priemer vrtáka (mm)
22
Značka
Bahco
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Flat bit drill for drilling in wood. The flat bit has a positive cutting angle for faster drilling than with conventional bits. High-carbon steel, heat treated all over. Hardened blade forged directly from the round shaft. Flat bit part and shaft are ground. Shank size 6mm. Lacquered for rust protection
Čísla materiálu
Položka č.
6J477204
EAN
7314150388745
UBB
500702513226
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
9631-22-400