text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ploché očkové kľúče 4M 24 X27 MM


Obojstranné očkové kľúče, ploché, metrické. Normy: ISO 1085, ISO 10103 a DIN 837. Materiál: vysokovýkonná legovaná oceľ. 12-bodový Dynamic Drive profil pre dlhšiu životnosť skrutiek a matíc. S mimoriadne tenkostennými hlavami, obidve strany zaoblené. Pochrómovaná a Micro matná povrchová úprava pre vysoko kvalitný povrch.

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 255
Veľkosť kľúča veľká (mm) 27
Veľkosť kľúča malá (mm) 24
Model s jedným kľúčom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 255
Veľkosť kľúča veľká (mm) 27
Veľkosť kľúča malá (mm) 24
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Počet hrotov 12
Značka Bahco
Váha kusu (g) 240
Model 4M
Type Ring Wrench

Čísla materiálu

Položka č. L8010.024.027
EAN 7314151829551
UBB 203120246707
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 4M-24-27

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.