Test catalogus aantal
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
Kliešte & pinzety
Kliešte s krátkými čelusťami
Kliešte s plochými čelusťami
K0164.002.180
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
Bahco Ploché kliešte 2421G-180
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
K0164.002.180
Izolácia
Áno
Ochrana povrchu
Iné
Hmotnosť
180
Celková dĺžka (mm)
180
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Materiál
Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm)
57.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Ochrana povrchu
Iné
Hmotnosť
180
Celková dĺžka (mm)
180
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Materiál
Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm)
57.5
Šírka hlavy (mm)
17
Konštrukcia rukoväte
2-komponentné
Testované na ESD
Nie
Kryt rukoväte
Poplastované
Výška hlavy (mm)
3
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Bahco
Model
2421G
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
K0164.002.180
EAN
7314150102556
UBB
240104313442
UNSPSC
27112126
Číslo materiálu výrobcu
2421 G-180