Test catalogus aantal
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
Kliešte & pinzety
Kliešte s krátkými čelusťami
Kliešte s plochými čelusťami
K0164.000.140
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
Bahco Ploché kliešte 2421G-140IP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
K0164.000.140
Izolácia
Áno
Ochrana povrchu
Iné
Hmotnosť
120
Celková dĺžka (mm)
140
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Materiál
Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm)
37
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Ochrana povrchu
Iné
Hmotnosť
120
Celková dĺžka (mm)
140
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Materiál
Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm)
37
Šírka hlavy (mm)
15
Konštrukcia rukoväte
2-komponentné
Testované na ESD
Nie
Kryt rukoväte
Poplastované
Výška hlavy (mm)
2.5
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
110
Model
2421G
Type
Flat Nose Pliers in Industrial Packaging
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
K0164.000.140
EAN
7314150102006
UBB
240104308582
UNSPSC
27112126
Číslo materiálu výrobcu
2421 G-140IP