text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pipe 1420 1420-1.1/2


Rúrkový kľúč vyrobený podľa vedeckého procesu ERGO™. Univerzálny rúrkový kľúč s ergonomickým dizajnom pre optimálny komfort a zvýšenie produktivity. Kapacita uchytenia až do 38 mm (1 1/2 palca) a rozovretia čeľustí až do 66 mm (2 2/3 palca). Optimalizovaný tvar s úzkymi čeľusťami umožňuje dokonalý prístup i v ťažko dostupných rohoch. Patentované ostré zuby s progresívnym delením zubov umožňujú lepšie uchopenie rúrok. Z vysokolegovanej špeciálnej kalenej ocele s protikoróznou úpravou s presnými, indukčne kalenými čeľusťami. Pohodlná 2-zložková rukoväť. DIN 5234.

Položka č. K0196.000.370
Vhodné pre max. priemer potrubia 1 1/2 palca
Dĺžka (mm) 430
Rozsah upínania (mm) 38 - 38
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Značka Bahco
Ambalat la 1

technické údaje

Vhodné pre max. priemer potrubia 1 1/2 palca
Dĺžka (mm) 430
Rozsah upínania (mm) 38 - 38
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Značka Bahco
Váha kusu (g) 1370
Model ERGO
Type Pipe Wrench

Čísla materiálu

Položka č. K0196.000.370
EAN 7314150103744
UBB 427102006454
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 1420
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.