text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Side Cutting Pliers 2-3.8mm 21 x 9 x 18.1mm 160mm


Bočné štiepacie kliešte vyrobené podľa vedeckého procesu ERGO™. ISO 5749 Povrchová úprava: čierne, eloxované, s protikoróznou úpravou. Materiál: vysoko kvalitná legovaná oceľ. ERGO™ rukoväte, tvorené kombináciou dvoch druhov materiálov, povrchová vrstva z termoplastu a podklad z húževnatého polypropylénu sú zárukou perfektného držania klieští. Indukčne kalené rezné hrany. S progresívnymi reznými hranami pre štiepanie veľmi tvrdých materiálov ako strunový drôt alebo pružinová oceľ tesne pri kĺbe a mäkkých materiálov ako medený drôt a drôty s izoláciou z plastu pri špičke. Nákrutka, ktorá poskytuje vynikajúcu chod a presné nastavenie rezných hrán. So zmenšenou vzdialenosťou medzi stredom kĺbu a reznými hranami, čo umožňuje zväčšenie pákového prevodu a zvýšenie štiepacieho výkonu. Zaoblené čeľuste zlepšujú prístup pri práci na zúžených miestach. S patentovanou vratnou pružinou, uľahčujúcou rozovretie a zovretie klieští. IP = priemyslové balenie  

Artikelnummer K0145.000.160
Insulated No
Shape Standard
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 160
Isolation protection 1000 V No
Verpakt per 1

Specificaties

Insulated No
Shape Standard
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 160
Isolation protection 1000 V No
Head width (mm) 21
With strip function No
ESD tested No
Handle cover Other
Head height (mm) 9
VDE tested No
Brand Bahco
Weight per piece (g) 172
Type Side Cutting Pliers

Artikelnummers

Artikelnummer K0145.000.160
EAN 7314150106295
UBB 240104314432
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 2101G-160IP
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.