text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pilník na ruky bez šnúry 100 1-100-10-3-2


Rukoväť pilníka vyrobená podľa vedeckého procesu ERGO™. Na pilovanie rovných plôch, ostrých hrán a okrajov, ako aj na odihľovanie. Vhodný na pilovanie vysoko legovaných nástrojových ocelí, vhodný a na ostrenie hrubého náradia. Vysoký úber. Tvar: s rovnobežnými hranami a plochami. Plochy s krížovým sekom, jedna hrana hladká, druhá s jednoduchým sekom. Sek: 1 = Polohrubý, 2 = Stredný, 3 = Jemný 

Položka č. S5352.003.250
Tvar Ručný pilník
Dĺžka čepele (mm) 250
Šírka čepele (mm) 25
Výška čepele (mm) 5.5
Tvar rezu Dvojitý rez
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar Ručný pilník
Dĺžka čepele (mm) 250
Šírka čepele (mm) 25
Výška čepele (mm) 5.5
Tvar rezu Dvojitý rez
Počet rezov 3
Značka Bahco
Váha kusu (g) 310
Type ERGO Flat Hand File

Čísla materiálu

Položka č. S5352.003.250
EAN 7311518295592
UBB 500504442285
UNSPSC 27111900
Číslo materiálu výrobcu 1-100-10-3-2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.