Nedtrain Oud
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
Pilníky a Hoblíky
Pilníky & rašple
Dielenské pilníky
S5318.111.820
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
Bahco Pilník na nože 111 1-111-08-2-0
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
S5318.111.820
Tvar
Plochý pilník
Celková dĺžka (mm)
200
Dĺžka čepele (mm)
200
Šírka čepele (mm)
19
Výška čepele (mm)
2.5
Tvar rezu
Dvojitý rez
Počet rezov
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar
Plochý pilník
Celková dĺžka (mm)
200
Dĺžka čepele (mm)
200
Šírka čepele (mm)
19
Výška čepele (mm)
2.5
Tvar rezu
Dvojitý rez
Počet rezov
2
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
8
HS kód
8203100000
Type
Warding Flat File
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
S5318.111.820
EAN
7311518019587
UBB
500512030528
UNSPSC
27111900
Číslo materiálu výrobcu
1-111-08-2-0