text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco pilník na frézku časť 138 4-138-06-1-2


Rukoväť pílníka vyrobená podľa vedeckého procesu ERGO™. Na ostrenie pílových kotúčov, bruchatiek, pílových listov rámových píl s jemnými zubami a pílových pásov pásových píl. Ideálny na vyhladzovanie a jemný výbrus, leštenie a odihľovanie. Často využívaný v strojárskom priemysle na odihľovanie a vyhladzovanie na sústruhu. Tvar: Tenký pilník s rovnobežnými plochami. Plochy a hrany s jednoduchým sekom. Jedna hrana zaoblená. Sek: 1 = Polohrubý

Položka č. S5380.001.150
Tvar Ručný pilník
Celková dĺžka (mm) 150
Dĺžka čepele (mm) 150
Šírka čepele (mm) 16
Výška čepele (mm) 3
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar Ručný pilník
Celková dĺžka (mm) 150
Dĺžka čepele (mm) 150
Šírka čepele (mm) 16
Výška čepele (mm) 3
Tvar rezu Single-Cut
Počet rezov 1
Značka Bahco
Váha kusu (g) 110
Type ERGO Flat Mill Saw File

Čísla materiálu

Položka č. S5380.001.150
EAN 7311518000592
UBB 400135561431
UNSPSC 27111900
Číslo materiálu výrobcu 4-138-06-1-2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.