text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Okrúhle kliešte 2521G 2521G-140mm


Kliešte s kruhovými čeľusťami vyrobené podľa vedeckého procesu ERGO™  ISO 5745 Povrchová úprava: čierne, s protikoróznou úpravou. Materiál: vysoko výkonná legovaná oceľ. ERGO™ rukoväte, tvorené kombináciou dvoch druhov materiálov, povrchová vrstva z termoplastu a podklad z húževnatého polypropylénu sú zárukou perfektného držania klieští. Vhodné najmä na ohýbanie drôtov. S vratnou pružinou, uľahčujúcou rozovretie a zovretie klieští. IP = priemyslové balenie.

Položka č. K0163.002.140
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 110
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 110
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 37
Šírka hlavy (mm) 15
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
S ochranou proti nárazu Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Poplastované
Výška hlavy (mm) 4
Testované podľa VDE Nie
Značka Bahco
Váha kusu (g) 120
Type Round Nose Pliers

Čísla materiálu

Položka č. K0163.002.140
EAN 7314150100293
UBB 240104309812
UNSPSC 27112125
Číslo materiálu výrobcu 2521 G-140
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.