text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Obojstranné očkové kľúče 304 11x13 304 11 X13 MM


GEDORE vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Špecialisti na stiesnené priestory, Na prácu v extrémne ťažko prístupných oblastiach

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 150
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 13
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 150
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm) 13
Veľkosť kľúča malá (mm) 11
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 7
Výška hlavy veľká (mm) 7.5
Polmesačný model Áno
Šírka hlavy malá (mm) 17
Šírka hlavy veľká (mm) 20.5
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 85
Model 304
Type Half Moon Ring Spanner

Popis

GEDORE vanádová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Špecialisti na stiesnené priestory, Na prácu v extrémne ťažko prístupných oblastiach

Čísla materiálu

Položka č. G2167.011.013
EAN 4010886647004
UBB 240120080587
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 6470040

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.