text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Nožnicové kliešte 2430 G 2430G-140IP


Položka č. K0166.000.140
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Iné
S rezačkou drôtu Áno
Hmotnosť 120
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Iné
S rezačkou drôtu Áno
Hmotnosť 120
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Tvar stlačenia Iné
Materiál Oceľ
Vhodné pre optické vlákna Nie
Dĺžka čeľustí (mm) 37
S diagonálnymi rezacími kliešťami Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka hlavy (mm) 15
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
S funkciou odizolovania Áno
S ochranou proti nárazu Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Poplastované
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Nie
Výška hlavy (mm) 2.5
Testované podľa VDE Nie
Značka Bahco
Váha kusu (g) 100
HS kód 8203200000
Model 2430G
Type ERGO Long Snipe Nose Pliers in Industrial Pack

Čísla materiálu

Položka č. K0166.000.140
EAN 7314150102143
UBB 240104309085
UNSPSC 27112134
Číslo materiálu výrobcu 2430 G-140 IP
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.