text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Nožnicové kliešte 2430 G 2430G-140


Položka č. K0166.002.140
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Iné
S rezačkou drôtu Áno
Hmotnosť 120
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Iné
S rezačkou drôtu Áno
Hmotnosť 120
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Tvar stlačenia Iné
Materiál Oceľ
Vhodné pre optické vlákna Nie
Dĺžka čeľustí (mm) 37
S diagonálnymi rezacími kliešťami Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka hlavy (mm) 15
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
S funkciou odizolovania Áno
S ochranou proti nárazu Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Poplastované
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Nie
Výška hlavy (mm) 2.5
Testované podľa VDE Nie
Značka Bahco
Váha kusu (g) 90
HS kód 8203200000
Model 2430G
Type ERGO Snipe Nose Pliers

Čísla materiálu

Položka č. K0166.002.140
EAN 7314150102563
UBB 240104313517
UNSPSC 27112134
Číslo materiálu výrobcu 2430 G-140
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.