text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Nožnicové kliešte 2430 D 2430D-160IP


ISO 5745 Povrchová úprava: čierne, s protikoróznou úpravou. Materiál: vysoko výkonná legovaná oceľ. Rukoväte s povlakom z PVC. So štíhlymi, polkruhovými a vrúbkovanými čeľusťami. Ostré rezné hrany na štiepanie mäkkých materiálov ako medený drôt alebo drôt s izoláciou z plastu. Špičky umožňujú optimálne uchopenie a lepší prístup na zúžených miestach. IP = priemyslové balenie  

Položka č. K0166.003.160
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Iné
S rezačkou drôtu Áno
Hmotnosť 160
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Iné
S rezačkou drôtu Áno
Hmotnosť 160
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Tvar stlačenia Iné
Materiál Oceľ
Vhodné pre optické vlákna Nie
Dĺžka čeľustí (mm) 51
S diagonálnymi rezacími kliešťami Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka hlavy (mm) 16.5
Konštrukcia rukoväte 1-komponentný
S funkciou odizolovania Áno
S ochranou proti nárazu Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Poplastované
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Nie
Výška hlavy (mm) 3
Testované podľa VDE Nie
Značka Bahco
Váha kusu (g) 140
Model 2430D
Type Long Snipe Nose Pliers in Industrial Pack

Čísla materiálu

Položka č. K0166.003.160
EAN 7314150100781
UBB 240104314010
UNSPSC 27112134
Číslo materiálu výrobcu 2430 D-160 IP
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.