text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Nožnicové kliešte 2427 GC 2427GC-160IP


Kliešte so špicatými čeľusťami so zahnutou špičkou 45° vyrobené podľa vedeckého procesu ERGO™. ISO 5745 Povrchová úprava: pochrómované, s protikoróznou úpravou. Materiál: vysoko výkonná legovaná oceľ. ERGO™ rukoväte, tvorené kombináciou dvoch druhov materiálov, povrchová vrstva z termoplastu a podklad z húževnatého polypropylénu sú zárukou perfektného držania klieští. So štíhlymi, polkruhovými a vrúbkovanými čeľusťami. Ostré rezné hrany na štiepanie mäkkých materiálov ako medený drôt alebo drôt s izoláciou z plastu. Špičky umožňujú optimálne uchopenie a lepší prístup na zúžených miestach. S vratnou pružinou, uľahčujúcou rozovretie a zovretie klieští. IP = priemyslové balenie

Položka č. K0165.001.160
Izolácia Áno
Tvar Zakrivené
Ochrana povrchu Chrómované
S rezačkou drôtu Áno
Hmotnosť 160
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Zakrivené
Ochrana povrchu Chrómované
S rezačkou drôtu Áno
Hmotnosť 160
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Tvar stlačenia Iné
Materiál Oceľ
Vhodné pre optické vlákna Nie
Dĺžka čeľustí (mm) 46
S diagonálnymi rezacími kliešťami Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka hlavy (mm) 16.5
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
S funkciou odizolovania Áno
S ochranou proti nárazu Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Poplastované
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Nie
Výška hlavy (mm) 3
Testované podľa VDE Nie
Značka Bahco
Váha kusu (g) 120
Model 2427GC
Type ERGO Snipe Nose Pliers in Industrial Pack

Čísla materiálu

Položka č. K0165.001.160
EAN 7314150102051
UBB 240104306503
UNSPSC 27112134
Číslo materiálu výrobcu 2427 GC-160IP
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.