text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Nožnicové kliešte 2427 G 2427G-200


Kliešte so špicatými čeľusťami so zahnutou špičkou o 45° vyrobené podľa vedeckého procesu ERGO™. ISO 5745 Povrchová úprava: čierne, s protikoróznou úpravou. Materiál: vysoko výkonná legovaná oceľ. ERGO™ rukoväte, tvorené kombináciou dvoch druhov materiálov, povrchová vrstva z termoplastu a podklad z húževnatého polypropylénu sú zárukou perfektného držania klieští. So štíhlymi, polkruhovými a vrúbkovanými čeľusťami. Ostré rezné hrany na štiepanie mäkkých materiálov ako medený drôt alebo drôt s izoláciou z plastu. Špičky umožňujú optimálne uchopenie a lepší prístup na zúžených miestach. S vratnou pružinou, uľahčujúcou rozovretie a zovretie klieští. IP = priemyslové balenie  

Položka č. K0165.002.200
Izolácia Áno
Tvar Zakrivené
Ochrana povrchu Iné
S rezačkou drôtu Áno
Hmotnosť 170
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Zakrivené
Ochrana povrchu Iné
S rezačkou drôtu Áno
Hmotnosť 170
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Tvar stlačenia Iné
Materiál Oceľ
Vhodné pre optické vlákna Nie
Dĺžka čeľustí (mm) 65
S diagonálnymi rezacími kliešťami Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka hlavy (mm) 17
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
S funkciou odizolovania Áno
S ochranou proti nárazu Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Poplastované
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Nie
Výška hlavy (mm) 3
Testované podľa VDE Nie
Značka Bahco
Váha kusu (g) 240
Model 2427G
Type ERGO Snipe Nose Pliers

Čísla materiálu

Položka č. K0165.002.200
EAN 7314150100415
UBB 240104313939
UNSPSC 27112134
Číslo materiálu výrobcu 2427 G-200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.