text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Nožnícke kliešte 2430 G 2430G-200IP


Kliešte so špicatými čeľusťami vyrobené podľa vedeckého procesu ERGO™. ISO 5745 Povrchová úprava: čierne, s protikoróznou úpravou. Materiál: vysoko výkonná legovaná oceľ. ERGO™ rukoväte, tvorené kombináciou dvoch druhov materiálov, povrchová vrstva z termoplastu a podklad z húževnatého polypropylénu sú zárukou perfektného držania klieští. So štíhlymi, polkruhovými a vrúbkovanými čeľusťami. Ostré rezné hrany na štiepanie mäkkých materiálov ako medený drôt alebo drôt s izoláciou z plastu. Špičky umožňujú optimálne uchopenie a lepší prístup na zúžených miestach. S vratnou pružinou, uľahčujúcou rozovretie a zovretie klieští. IP = priemyslové balenie

Položka č. K0166.000.200
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Iné
S rezačkou drôtu Áno
Hmotnosť 170
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Iné
S rezačkou drôtu Áno
Hmotnosť 170
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Tvar stlačenia Iné
Materiál Oceľ
Vhodné pre optické vlákna Nie
Dĺžka čeľustí (mm) 72
S diagonálnymi rezacími kliešťami Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka hlavy (mm) 17
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
S funkciou odizolovania Áno
S ochranou proti nárazu Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Poplastované
Uchopovacia plocha Zubatý
Kovaný Nie
Výška hlavy (mm) 3
Testované podľa VDE Nie
Značka Bahco
Váha kusu (g) 170
Model 2430G
Type ERGO Snipe Nose Pliers in Industrial Pack

Čísla materiálu

Položka č. K0166.000.200
EAN 7314150100835
UBB 240104309242
UNSPSC 27112134
Číslo materiálu výrobcu 2430 G-200 IP
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.