text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Nastaviteľný kľúč 9031 205mm


Nastaviteľné kľúče vyrobené podľa vedeckého procesu ERGO™. Špeciálny nastaviteľný kľúč s extrémnym rozovretím čeľustí. Normy: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 a BS 6333. Vysokovýkonná legovaná oceľ. Pohodlná a protišmyková rukoväť z termoplastu. Stupnica v mm pre presné nastavenie a meranie. Čeľusť nevypadne ani pri maximálnom otvorení kľúča. Širšie rozovretie čeľustí v porovnaní s bežným nastaviteľným kľúčom zrovnateľnej veľkosti, kombinované s výhodnou dĺžkou rukoväte s nízkou hmotnosťou. Úzka hlava s vysokou pevnosťou umožňuje používanie na úzkych miestach. Ideálny pre inštalatérov a iných remeselníkov, ktorí si nosia náradie so sebou. Ľavotočivá nastavovacia skrutka. Čierny povrch, presne kalené s protikoróznou úpravou.

Položka č. K0003.000.205
Ochrana povrchu Fosfátované
Dĺžka (mm) 218
Max. otvorenie kľúča (mm) 38
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Poloha čeľustí (°) 15
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Fosfátované
Dĺžka (mm) 218
Max. otvorenie kľúča (mm) 38
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Poloha čeľustí (°) 15
Značka Bahco
Váha kusu (g) 348.2
HS kód 8204120000
Type Adjustable Wrench

Popis

Nastaviteľné kľúče vyrobené podľa vedeckého procesu ERGO™. Špeciálny nastaviteľný kľúč s extrémnym rozovretím čeľustí. Normy: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 a BS 6333. Vysokovýkonná legovaná oceľ. Pohodlná a protišmyková rukoväť z termoplastu. Stupnica v mm pre presné nastavenie a meranie. Čeľusť nevypadne ani pri maximálnom otvorení kľúča. Širšie rozovretie čeľustí v porovnaní s bežným nastaviteľným kľúčom zrovnateľnej veľkosti, kombinované s výhodnou dĺžkou rukoväte s nízkou hmotnosťou. Úzka hlava s vysokou pevnosťou umožňuje používanie na úzkych miestach. Ideálny pre inštalatérov a iných remeselníkov, ktorí si nosia náradie so sebou. Ľavotočivá nastavovacia skrutka. Čierny povrch, presne kalené s protikoróznou úpravou.

Čísla materiálu

Položka č. K0003.000.205
EAN 7314150110988
UBB 427123008729
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 9031
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.