text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Bahco Nastaviteľný kľúč 8072 255mm


Normy: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 a BS 6333. Vysokovýkonná legovaná oceľ. Stupnica v mm pre presné nastavenie a meranie. Hlava je kombináciou štíhlosti a prístupnosti a vysokej výkonnosti. Ľavotočivá nastavovacia skrutka. Fosfátované, presne kalené s protikoróznou úpravou. IP = priemyslové balenie

Položka č.
Ochrana povrchu Fosfátované
Dĺžka 255
Max. otvorenie kľúča (mm) 30
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Poloha čeľustí (°) 15
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Fosfátované
Dĺžka 255
Max. otvorenie kľúča (mm) 30
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Poloha čeľustí (°) 15
Značka Bahco
Model 80

Popis

Normy: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 a BS 6333. Vysokovýkonná legovaná oceľ. Stupnica v mm pre presné nastavenie a meranie. Hlava je kombináciou štíhlosti a prístupnosti a vysokej výkonnosti. Ľavotočivá nastavovacia skrutka. Fosfátované, presne kalené s protikoróznou úpravou. IP = priemyslové balenie

Čísla materiálu

Položka č. K0001.000.255
EAN 7314150007288
UBB 427123005675
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 8072

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.