text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Nastaviteľný kľúč 8070C 155mm


Normy: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 a BS 6333. Vysokovýkonná legovaná oceľ. Stupnica v mm pre presné nastavenie a meranie. Hlava je kombináciou štíhlosti a prístupnosti a vysokej výkonnosti. Ľavotočivá nastavovacia skrutka. Pochrómované. Presne kalené s protikoróznou úpravou. IP = priemyslové balenie

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 155
Max. otvorenie kľúča (mm) 20
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Poloha čeľustí (°) 15
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 155
Max. otvorenie kľúča (mm) 20
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Poloha čeľustí (°) 15
Značka Bahco
Váha kusu (g) 135
Model 80C
Type Adjustable Wrench

Čísla materiálu

Položka č. K0002.000.155
EAN 7314150007127
UBB 427123004355
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 8070 C

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.