text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Nastaviteľný kľúč 31 205mm


Normy: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M - 1996. Vysokovýkonná legovaná oceľ. Uhol vychýlenia 15° pri modely 31 pre lepšiu dostupnosť. Uhol vychýlenia 22,5°pre modeloch 86 a 87 pre lepšiu dostupnosť. Ľavotočivá skrutka. Fosfátované, presne kalené s protikoróznou úpravou. IP = priemyslové balenie

Položka č. K0000.000.205
Ochrana povrchu Fosfátované
Dĺžka (mm) 205
Max. otvorenie kľúča (mm) 32
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Poloha čeľustí (°) 15
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Fosfátované
Dĺžka (mm) 205
Max. otvorenie kľúča (mm) 32
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Poloha čeľustí (°) 15
Značka Bahco
Váha kusu (g) 280
Type Adjustable Wrench

Čísla materiálu

Položka č. K0000.000.205
EAN 7314150004942
UBB 427123008646
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 31
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.