text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHCO NASTAVITEĽNÝ KĽÚČ 10IN 9572


Položka č. 7H179688
Ochrana povrchu Fosfátované
Hmotnosť 500
Dĺžka (mm) 257
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie kľúča (mm) 35
Model s nízkou iskrou Nie
Stupnica (mm) 0 - 35
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Fosfátované
Hmotnosť 500
Dĺžka (mm) 257
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie kľúča (mm) 35
Model s nízkou iskrou Nie
Stupnica (mm) 0 - 35
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Poloha čeľustí (°) 15
Testované podľa VDE Nie
Značka Bahco
Model 95
Type Adjustable Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 7H179688
EAN 7314150178599
UBB 500659348253
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 9572
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.