Nástrčné hlavice
Všetky kategórie
Brands
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
DO68552C32ACT
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
Akčná rázová zásuvka DO68552C32
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
DO68552C32 - Torsionsocket 1" x 32 (600Nm)
Celý popis
Položka č.
DO68552C32ACT
Ochrana povrchu
Iné
Šírka kľúča (mm)
32
Dĺžka (mm)
305
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Šírka kľúča (mm)
32
Dĺžka (mm)
305
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
Magnetické
Nie
Dvojitá šesťhranná vložka
Nie
S kĺbom
Nie
Hĺbka kľúča (mm)
28
Pre rázový skrutkovač
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Action
Váha kusu (g)
2646
Type
Impact Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
DO68552C32 - Torsionsocket 1" x 32 (600Nm)
Čísla materiálu
Položka č.
DO68552C32ACT
EAN
8717981039487
UBB
500618960446
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
DO68552C32