text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Bahco nástrčná hlavica K7806M 19 mm


Unášač: 1/2" štvorhran podľa DIN 3121-G 12,5/ISO 1174. Povrchová úprava: čierne. Materiál: vysoko výkonná legovaná oceľ Na použitie so strojmi. Pre maximálnu bezpečnosť používajte upínacie pružiny. T = hĺbka vnútorného šesťhranu.

Položka č.
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 19
Dĺžka 78
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 19
Dĺžka 78
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 14
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Bahco

Čísla materiálu

Položka č. L7064.190.001
EAN 7314151805968
UBB 203122433469
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu K7806M-19

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.