text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco nástrčná hlavica K7806M 13 mm


Unášač: 1/2" štvorhran podľa DIN 3121-G 12,5/ISO 1174. Povrchová úprava: čierne. Materiál: vysoko výkonná legovaná oceľ Na použitie so strojmi. Pre maximálnu bezpečnosť používajte upínacie pružiny. T = hĺbka vnútorného šesťhranu.

Položka č.
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 13
Dĺžka (mm) 78
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 13
Dĺžka (mm) 78
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 10.2
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Bahco
Váha kusu (g) 210
Type Impact Socket

Čísla materiálu

Položka č. L7064.130.001
EAN 7314151805944
UBB 203122433204
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu K7806M-13

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.