text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco nástrčná hlavica K7801M 32 mm


DIN 3129, ISO 2725 Unášač: 1/2" štvorhran podľa DIN 3121-G 12,5/ISO 1174. Povrchová úprava: čierne. Materiál: vysoko výkonná legovaná oceľ, ideálna na rázové použitie.  Na použitie so strojmi. Pre maximálnu bezpečnosť používajte upínacie pružiny.

Položka č. L7046.320.001
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 32
Dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 32
Dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 18
Pre rázový skrutkovač Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Bahco
Váha kusu (g) 300
Type Impact Socket

Čísla materiálu

Položka č. L7046.320.001
EAN 7314151825157
UBB 203122670557
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu K7801M-32
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.