text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Bahco nástrčná hlavica 36 mm


Nástrčné kľúče štandardnej dĺžky, 1/2" štvorhran. Šesťhranné, metrické. Nevhodné na strojovú prevádzku. Vysoko výkonná legovaná oceľ. Vysoko leštený povrch. Vrúbkované. ISO 2725 / 1174 DIN 3124 / 3120 SB = maloobchodné balenie na informačnom štítku s priehľadnou fóliou.

Položka č.
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 36
Dĺžka 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 36
Dĺžka 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 20.3
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Bahco

Čísla materiálu

Položka č. L7032.360.001
EAN 7314151098087
UBB 203122494347
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 7800SM-36

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.