Nedtrain Oud
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
Francúzske kľúče
Nástrčné hlavice & príslušenstvo
Nástrčné hlavice
L8089
L8089.140.040
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
Bahco nástrčná hlavica 14 x 40 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka (mm)
60
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Rozmery (mm)
14
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
70
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka (mm)
60
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Rozmery (mm)
14
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
70
HS kód
8207903000
Type
Hexagon Bit Socket
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
L8089.140.040
EAN
7314151815622
UBB
203122065097
UNSPSC
27111704
Číslo materiálu výrobcu
7809M-14
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní