text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Momentový kľúč 1/4 4-20nm


Více než 100 000 cyklů s deklarovanou přesností. Rozsah hodnot momentu od 4 do 20 Nm/40 - 180 in.lb. Může se používat pouze při otáčení doprava. Přesnost měření ±3 %, která překračuje požadavky normy ISO 6789-1:2017 Klikací systém vydává hmatový a zvukový signál. Reverzibilní kulatá ráčnová hlava s 1/4” čtyřhranným unašečem umožňuje pouze otáčení doprava. Všechny modely se dodávají v poloprůhledné čtyřhranné závěsné trubce s eurootvorem. Přednastavené klíče lze na požádání nastavit a certifikovat s prohlášením o shodě. ISO 6789 Vyrobeno ve Velké Británii.

Položka č. 7I804472
Elektronické Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Uťahovací moment (Nm) 4 - 20
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Ambalat la 1

technické údaje

Elektronické Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Uťahovací moment (Nm) 4 - 20
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Značka Bahco
Type Torque Wrench

Popis

Více než 100 000 cyklů s deklarovanou přesností. Rozsah hodnot momentu od 4 do 20 Nm/40 - 180 in.lb. Může se používat pouze při otáčení doprava. Přesnost měření ±3 %, která překračuje požadavky normy ISO 6789-1:2017 Klikací systém vydává hmatový a zvukový signál. Reverzibilní kulatá ráčnová hlava s 1/4” čtyřhranným unašečem umožňuje pouze otáčení doprava. Všechny modely se dodávají v poloprůhledné čtyřhranné závěsné trubce s eurootvorem. Přednastavené klíče lze na požádání nastavit a certifikovat s prohlášením o shodě. ISO 6789 Vyrobeno ve Velké Británii.

Čísla materiálu

Položka č. 7I804472
EAN 7314150416158
UBB 500710990192
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 74PR-20
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.