Momentové kľúče
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
Momentové náradie
Momentové kľúče
9C803907
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
Bahco Momentový kľúč 1“ štvorhranný 200-1000Nm 1055mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9C803907
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
6350
Celková dĺžka (mm)
1055
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
So signálnym tónom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
6350
Celková dĺžka (mm)
1055
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1 palec
So signálnym tónom
Nie
Uťahovací moment (Nm)
200 - 1000
Šírka hlavy (mm)
78
Korekčná konzistentná veličina
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
25.4
Delenie stupnice presnosti (Nm)
10
Vhodné na predĺženie
Nie
S predĺžením
Nie
Model skrutkovača
Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
4
Výška hlavy (mm)
68
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Bahco
Model
7455
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9C803907
EAN
7314150368303
UBB
500697094968
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
7455-1000