text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Momentové kľúče 3/8;12-60 NM


Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Položka č. 4Q359173
Elektronické Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Uťahovací moment (Nm) 12 - 60
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
Ambalat la 1

technické údaje

Elektronické Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Uťahovací moment (Nm) 12 - 60
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
Značka Bahco

Popis

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Čísla materiálu

Položka č. 4Q359173
EAN 7314150311590
UBB 500667024607
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 7445-60
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.