text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Momentové kľúče 3/4;150-800 NM


Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Položka č. 1S274168
Elektronické Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Uťahovací moment (Nm) 150 - 800
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
Ambalat la 1

technické údaje

Elektronické Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Uťahovací moment (Nm) 150 - 800
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
Značka Bahco

Popis

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Čísla materiálu

Položka č. 1S274168
EAN 7314150311644
UBB 500674192546
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 7445-800
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.