text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Momentové kľúče 1/4;3-15 NM


Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Položka č. 4C985407
Elektronické Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Uťahovací moment (Nm) 3 - 15
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
Ambalat la 1

technické údaje

Elektronické Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Uťahovací moment (Nm) 3 - 15
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
Značka Bahco

Popis

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Čísla materiálu

Položka č. 4C985407
EAN 7314150311576
UBB 500674192132
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 7445-15
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.