text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Momentové kľúče 1/2;20-100 NM


Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Položka č. 5X594009
Elektronické Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Uťahovací moment (Nm) 20 - 100
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
Ambalat la 1

technické údaje

Elektronické Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Uťahovací moment (Nm) 20 - 100
Model skrutkovača Nie
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 4
Značka Bahco

Popis

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Čísla materiálu

Položka č. 5X594009
EAN 7314150311613
UBB 500674191977
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 7445-100A
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.