text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco magnetický šesťhranný kľúč s dlhou guľôčkou 6 mm z nehrdzavejúcej ocele 146 mm


Imbusové klíče, metrické velikosti Dlouhé rameno umožňuje přenos vyššího momentu a lepší přístup Kuličková špička umožňuje snadnější zasunutí klíče do hlavy šroubu pod různým úhlem Vysoká pevnost a tvrdost Vynikající odolnost vůči korozi magnetické Materiál: nerezová ocel AISI 420 Vyrobeno podle normy ISO 2936

Položka č. 1J154822
Šírka kľúča (mm) 6
S guľovou hlavou Áno
Značka Bahco
Model SS324
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 6
S guľovou hlavou Áno
Značka Bahco
Model SS324

Čísla materiálu

Položka č. 1J154822
EAN 7314150405794
UBB 500711044965
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu SS324-6
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.