text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco nôž, ihlový pilník 308 2-308-16-2-0


Na jemné pilovanie a leštenie. Pre rytcov, jemných mechanikov, nástrojárov, hodinárov a zlatníkov. Tvar: Kónický pilník, zužujúci sa smerom ku špičke. Hladký chrbát bez seku. Plochy s krížovým sekom, úzka hrana s jednoduchým sekom. Sek: 0 = Polohrubý, 1 = Stredný, 2 = Jemný

Objednací číslo S5345.308.162
Tvar Nôž
Celková dĺžka (mm) 160
Dĺžka čepele (mm) 160
Šírka čepele (mm) 5.4
Výška čepele (mm) 1.5
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar Nôž
Celková dĺžka (mm) 160
Dĺžka čepele (mm) 160
Šírka čepele (mm) 5.4
Výška čepele (mm) 1.5
Tvar rezu Dvojitý rez
Počet rezov 2
Značka Bahco
Váha kusu (g) 120
Type Conical Knife File

Čísla materiálu

Objednací číslo S5345.308.162
EAN 7311518020705
UBB 400135603506
UNSPSC 27111925
Výrobní číslo položky 2-308-16-2-0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.