text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Tri štvorcové pilníky 2-302-14-2-0


Na jemné pilovanie a leštenie. Pre rytcov, jemných mechanikov, nástrojárov, hodinárov a zlatníkov. Tvar: Trojhranný pilník, s plochami, zužujúcimi sa smerom ku špičke. Plochy s krížovým sekom. Sek: 0 = Polohrubý, 1 = Stredný, 2 = Jemný, 4 = Veľmi jemný

Položka č. S5339.302.142
Tvar Troj-štvorcový
Celková dĺžka (mm) 140
Dĺžka čepele (mm) 140
Šírka čepele (mm) 3.6
Výška čepele (mm) 3.6
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar Troj-štvorcový
Celková dĺžka (mm) 140
Dĺžka čepele (mm) 140
Šírka čepele (mm) 3.6
Výška čepele (mm) 3.6
Tvar rezu Dvojitý rez
Počet rezov 2
Značka Bahco
Váha kusu (g) 7.82
Type Three Square File

Čísla materiálu

Položka č. S5339.302.142
EAN 7311518044169
UBB 400135809780
UNSPSC 27111925
Číslo materiálu výrobcu 2-302-14-2-0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.