Ihlové pilníky
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
Pilníky a Hoblíky
Pilníky & rašple
Ihlové pilníky
S5343.306.161
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
Bahco Krížový ihlový pilník 306 2-306-16-1-0
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
S5343.306.161
Tvar
Iné
Celková dĺžka (mm)
160
Dĺžka čepele (mm)
160
Šírka čepele (mm)
5.1
Výška čepele (mm)
2
Tvar rezu
Dvojitý rez
Počet rezov
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar
Iné
Celková dĺžka (mm)
160
Dĺžka čepele (mm)
160
Šírka čepele (mm)
5.1
Výška čepele (mm)
2
Tvar rezu
Dvojitý rez
Počet rezov
1
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
120
HS kód
8203100000
Type
Crossing File
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
S5343.306.161
EAN
7311518020644
UBB
400135812735
UNSPSC
27111925
Číslo materiálu výrobcu
2-306-16-1-0