text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Kliešte na vodné čerpadlá 8224 8224-250mm


Kliešte s posuvným kĺbom vyrobené podľa vedeckého procesu ERGO™. ISO 8976 Povrchová úprava: čierne, s protikoróznou úpravou. Materiál: vysoko výkonná legovaná oceľ. ERGO™ rukoväte, tvorené kombináciou dvoch druhov materiálov, povrchová vrstva z termoplastu a podklad z húževnatého polypropylénu sú zárukou perfektného držania klieští. Kalené čeľuste. Samosvorné čeľuste s pevným trojbodovým uchopením. Čeľuste pre uchopenie rúr aj plochého materiálu. Rýchle nastavovanie rozovretia jednou rukou stlačením tlačidla na hornej rukoväti, s možnosťou nastavenia rozovretia do 10, 11, 12 a 16 rôznych polôh podľa modelu. IP = priemyslové balenie

Položka č. K0186.000.250
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 350
Dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 350
Dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Záves Posuvný spoj
Dĺžka čeľustí (mm) 41.85
Max. otvorenie lícnice (mm) 45
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka hlavy (mm) 6
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
S ochranou proti nárazu Nie
Kryt rukoväte Iné
Výška hlavy (mm) 51
Testované podľa VDE Nie
Značka Bahco
Váha kusu (g) 350
Type Water Pump Pliers

Čísla materiálu

Položka č. K0186.000.250
EAN 7314150000012
UBB 427102005381
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 8224
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.