text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Kliešte na vodné čerpadlá 2971G 2971G-250


ISO 8976 Povrchová úprava: čierne, lakované a leštené, s protikoróznou úpravou. Vysoko kvalitná legovaná oceľ, dvojzložková rukoväť pre pohodlné uchopenie. So zapusteným kĺbom.

Položka č. K0188.000.250
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 360
Dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Hmotnosť 360
Dĺžka (mm) 250
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čeľustí (mm) 40
Max. otvorenie lícnice (mm) 35
Model s nízkou iskrou Nie
Šírka hlavy (mm) 4
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
S ochranou proti nárazu Nie
Kryt rukoväte Iné
Výška hlavy (mm) 40
Testované podľa VDE Nie
Značka Bahco
Váha kusu (g) 360
Type Water Pump Pliers

Čísla materiálu

Položka č. K0188.000.250
EAN 7314150117154
UBB 500579755967
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 2971G-250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.