text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kliešte na vodné čerpadlá Cobra® dĺžka 300 mm šírka upínania 60 mm leštený plast


KNIPEX Cobra® Stlačte tlačidlo pre nastavenie na obrobku. Jemné nastavenie pre optimálne prispôsobenie rôznym veľkostiam obrobkov a pohodlnú šírku rukoväte. Samočinná aretácia na rúrach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila ruky. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: vysoká odolnosť pro

Položka č. K1087.100.300
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 530
Dĺžka (mm) 300
Max. otvorenie lícnice (mm) 60
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 530
Dĺžka (mm) 300
Max. otvorenie lícnice (mm) 60
Počet nastavení 30
Kryt rukoväte Poplastované
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 552.4
Type Water Pump Pliers

Popis

KNIPEX Cobra® Stlačte tlačidlo pre nastavenie na obrobku. Jemné nastavenie pre optimálne prispôsobenie rôznym veľkostiam obrobkov a pohodlnú šírku rukoväte. Samočinná aretácia na rúrach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila ruky. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a stabilný úchop. Konštrukcia s krabicovým kĺbom pre vysokú stabilitu vďaka dvojitému vedeniu. Spoľahlivé zachytenie závesnej skrutky: žiadne neúmyselné posunutie. Ochrana proti sklapnutiu zabraňuje sklapnutiu prstov obsluhy. - Polohy nastavenia: 30- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 70mm

Čísla materiálu

Položka č. K1087.100.300
EAN 4003773034087
UBB 419102159573
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 87 01 300
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.