text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate de bico Bahco Snipe 2430 GC 2430GC-200IP


Referência K0166.001.200
Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Outro
Com cortador de fio Sim
Peso 170
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Direto
Proteção da superfície Outro
Com cortador de fio Sim
Peso 170
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Forma de compressão Outro
Material Aço
Adequado para fibra ótica Não
Comprimento do mordente (mm) 72
Com pinça de corte diagonal Sim
Modelo de baixa faísca Não
Largura da cabeça (mm) 17
Design do punho 2 componentes
Com função de decapagem Sim
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Revestido em plástico
Superfície de agarrar Dentado
Forjado Não
Altura da cabeça (mm) 3
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 240
Código pautal 8203200000
Model 2430GC
Type ERGO Snipe Nose Pliers in Industrial Pack

Números do artigo

Referência K0166.001.200
EAN 7314150102174
UBB 240104306768
UNSPSC 27112134
Artigo do fabricante nr 2430 GC-200 IP
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.