Nedtrain Oud
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
Pilníky a Hoblíky
Pilníky & rašple
Ihlové pilníky
S5340.303.162
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
Bahco štvorhranný ihlový pilník 303 2-303-16-2-0
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za
-
vrátane DPH
Položka č.
S5340.303.162
Tvar
Štvorhranné
Celková dĺžka (mm)
160
Dĺžka čepele (mm)
160
Šírka čepele (mm)
2.4
Výška čepele (mm)
2.4
Tvar rezu
Dvojitý rez
Počet rezov
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar
Štvorhranné
Celková dĺžka (mm)
160
Dĺžka čepele (mm)
160
Šírka čepele (mm)
2.4
Výška čepele (mm)
2.4
Tvar rezu
Dvojitý rez
Počet rezov
2
Značka
Bahco
Váha kusu (g)
120
HS kód
8203100000
Type
Square File
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
S5340.303.162
EAN
7311518020583
UBB
400135602771
UNSPSC
27111925
Číslo materiálu výrobcu
2-303-16-2-0